Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Schaufeln
>
Gastronomieschaufeln
>
Abfüllschaufel
>
Artikel
Abwiegeschaufel Alu.L.185mm Inh.105 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-9000495112
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4279/185
EAN/GTIN:
4009807791858
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
105 ml
Länge:
185 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
... >
Zubehör für Lager- und Transportbehälter
>
Abwiegeschaufeln
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
,
Laborschaufel
,
Abwiegeschaufel
,
Wiegeschaufel
,
abwiegeschaufel l.185mm aluminium
,
abwiegeschaufel alu
,
abwiegeschaufel
,
Abwiegeschaufeln
,
Aluschaufel
,
Handschaufel
,
Kunststoffschaufel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,29*
Lager 1498
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 3,31*
Lager 9WV87
4 Tage
25
€ 12,95*
ab € 2,93*
€ 4,58*
Lager 4BULW
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 4,79*
€ 7,22*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 1,82*
€ 8,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,79* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,92*
Sonstiges
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 48,09*
Sonstiges
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 76 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,69*
Sonstiges
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 121 l, blau
Rubbermaid Commercial Products
FG263200BLUE
ab € 48,22*
Sonstiges
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 121 l, rot
Rubbermaid Commercial Products
FG263200RED
ab € 48,23*
Sonstiges
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 76 l, blau
Rubbermaid Commercial Products
FG262000BLUE
ab € 35,81*
Sonstiges
Brute-Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 38 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,10*
Sonstiges
Brute-Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 38 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,06*
Sonstiges
Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 151 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 85,00*
Sonstiges
Mehrzweckbehälter 105 l PE eckig grau L. 545 x B. 545 x H. 570 mm
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,94*
Sonstiges
Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange
Rubbermaid Commercial Products
2119308
ab € 48,61*
Sonstiges
Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange
Rubbermaid Commercial Products
2119307
ab € 73,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen