Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA-PFA-Schlauch 1,58 x 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOLA-PFA-Schlauch 1,58 x 3,18 mm
BOLA-PFA-Schlauch 1,58 x 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     163-9205825
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1811-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
Schläuche, PFA
Aus Fluorkunststoff PFA. Nahezu universell chemisch resistent. Temperaturbeständig bis 260°C.

Ø innen 1,6 mm
Ø außen 3.18 mm
Wandstärke 0.8 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C
Temperaturbeständigkeit -200 ... 260 °C
Farbe transparent
Material PFA
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 1,6 mm
Ø außen: 3.18 mm
Wandstärke: 0.8 mm
Min. Temperaturbeständigkeit: -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 260 °C
Temperaturbeständigkeit: -200 ... 260 °C
Farbe: transparent
Material: PFA
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, pfa-schlauch bohlender, pfa schlauch, Spurenanalytik, Schlauch,PFA, Schläuche,PFA, PFA,Schläuche, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 10,88*
€ 20,44*
5
€ 8,50*
ab € 10,50*
€ 21,29*
13 Tage
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 17,16*
€ 21,37*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.