| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9207357 Herst.-Nr.: 152510 EAN/GTIN: 4033378283269 |
| |
|
| | |
| Reduzierstücke, PE-HD
Min. Ø Schläuche innen 12,0 mm Max. Ø Schlauch innen 14,0 mm Ø Schlauch innen 12 ... 14 mm Min. Ø Schlauch innen 2 18,0 mm Max. Ø Schlauch innen 2 20,5 mm Ø Schlauch innen 2 18 ... 20,5 mm Länge 73,0 mm Form gerade Material PE-HD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, pvc-fittings reduzierungen, reduktionsstück, pvc reduktion, Reduzierstücke, Übergangsstücke, HDPE, schlauchreduzierer, P:Reduzieroliven, P:Schlauch, Schleuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 1,905* | € 2,585* | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 2,46* | € 3,34* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 1,88* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|