Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück, PE-HD f. Schl.-I.-D. 12-14/18-20,5 mm L. 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-152510
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     152510
EAN/GTIN:
     4033378283269
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Reduktionsstück
Reduktion
Reduzierstücke, PE-HD, Innendurchmesser Schlauch 12-14 / 18-20,5 mm
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
2
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Verpackungsvolumen:
0,000545 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,105 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 1,895*
€ 2,585*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,29*
1
€ 18,90*
ab € 1,87*
€ 5,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.