Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluß aus PP GL 32 blau mit Lippendichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschluß aus PP GL 32 blau mit Lippendichtung
Schraubverschluß aus PP GL 32 blau mit Lippendichtung
Artikel-Nr.:
     163-9209067
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     292391907
EAN/GTIN:
     4032051063556
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschluss, PP
-Mit Lippendichtung
-Beständig bis 140°C Wasserdampf
-Nur für DURAN® Laborflaschen geeignet

Gewinde GL 32
Verschlussdichtung Lippendichtung
Farbe blau
Material PP
Max. Temperaturbeständigkeit 140 °C
Temperaturbeständigkeit 140 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappen gl 32 blau, laborflaschen schraubverschluss, schraubkappe gl32, Verschluss,Kappen, Kappe,Schraubverschluss, Kappen,Schraubverschluss, Schraubverschlüsse,Kappen, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, Schraubverschluss GL45, Schott Blaudeckelflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
10
€ 12,95*
ab € 1,27*
€ 1,94*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,286*
€ 2,103*
10
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,44*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,33*
€ 2,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.