| |
|
| Artikel-Nr.: 340-292391907 Herst.-Nr.: 292391907 EAN/GTIN: 4032051063556 |
| |
|
| | |
| DURAN® GL 32 Original Schraubverschluss, für Laborflaschen, mit Lippendichtung, PP, blau Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Kurzzeitlagerung von Proben und Medien, Farbkennzeichnung und -identifikation Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Farbe: | Blau | Gewinde: | GL 32 | Material: | Polypropylen (PP) | Ursprungsregion: | Hessen | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,011 kg | Nettogewicht: | 0,01 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 1,27* | € 1,94* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,286* | € 2,113* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,64* | € 2,43* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 1,32* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|