| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9220396 Herst.-Nr.: HWN 050-21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DoppelspatelWironit® Breite Spatel 12 mm Länge Spatel 40 mm Gesamtlänge 210 mm Material Wironit® Doppelendig. Breite Spatel: 12 mm Länge Spatel: 40 mm Gesamtlänge: 210 mm Material: Wironit® |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spatula 18/10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,89* | € 16,64* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 9,30* | € 17,38* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,52* | € 17,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,08* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|