| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9223152 Herst.-Nr.: 0309-1025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprühflaschen LaboPlast®, PE / PP Weitgehend chemikalienbeständig. Sprühdüse variabel einstellbar. Die Sprühflasche arbeitet drucklos.
-Medienberührte Teile PP, PE und Edelstahl -Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufenlos verstellbar -Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1
Nennvolumen 250 ml Ø 60 mm Höhe 220 mm Abmessungen (ØxH) 60 x 220 mm Ø Hals innen 18 mm Ø Düsen 1 mm Material PP/PE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher, Sprüh,Flaschen, Flasche,Sprüh, Flaschen,Sprüh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,49* | € 6,92* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 3,84* | € 7,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 7,61* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,65* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|