Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroklemme 18/8 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroklemme 18/8 Stahl
Mikroklemme 18/8 Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9224310
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroklemme
Stativklemme
stativklemme bochem 5425
mikroklemme
Mikroklemmen, 18/10-Stahl
Finger mit Kork.

Max. Spannweite 15 mm
Spannbereich 15 mm
Ø Schaft 10 mm
Schaftlänge 150 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: stativklemme bochem, Mikro,Klemmen, Klemme,Mikro, Klemmen,Mikro, Stativ,Materialien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 18,03*
€ 26,00*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 16,91*
€ 27,25*
€ 8,50*
ab € 22,17*
€ 31,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.