Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygro-Thermometer 0...50°C 20...99%:1%rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygro-Thermometer 0...50°C 20...99%:1%rF
Hygro-Thermometer 0...50°C 20...99%:1%rF
Artikel-Nr.:
     163-9235135
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     E915020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Thermo-Hygrometer
Maxima-Minima-Speicher für Temperatur und Luftfeuchte, zum Stellen oder Hängen, mit Batterie.
Spezifikationen
Messbereich: 0 °C ... 50 °C
Umschaltbar auf °F
20 ... 99 % r.F.
Auflösung: 0,1 °C
1 % r.F.
Abmessungen (B x T x H): Ca. 65 x 20 x 97 mm

Typ Thermo-Hygrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,78*
€ 29,76*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 15,97*
€ 31,09*
€ 8,50*
ab € 23,13*
€ 38,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.