Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Hygro-Thermom., 0...+50:0,1°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E915020
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     E915020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Elektron. Hygro-Thermom., 0...+50:0,1°C,
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
50 °C
Messbare Parameter:
Relative Luftfeuchtigkeit
Ursprungsland:
China
maximale relative Luftfeuchtigkeit:
99 %
minimale relative Luftfeuchtigkeit:
20 %

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,78*
€ 29,76*
€ 18,90*
ab € 15,97*
€ 31,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 23,13*
€ 38,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.