Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermofühler Lemo-Kompakt PT 100 | Ø mm: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermofühler Lemo-Kompakt PT 100 | Ø mm: 8
Thermofühler Lemo-Kompakt PT 100 | Ø mm: 8
Artikel-Nr.:
     163-9243223
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1730-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
pt100
Thermofühler Lemo-Kompakt PT 100
Thermofühler mit integrierter Lemo-Kupplung. Ideal für die Temperaturmessung in aggressiven Medien. Das eigentliche Thermoelement ist in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr (1.4571) untergebracht und verfügt dadurch über die notwendige Steifheit. Trotzdem läßt es sich von Hand in die gewünschte Richtung biegen. Der nahtlose PTFE-Überzug gewährleistet eine nahezu universelle chemische Resistenz. Um eine möglichst verzögerungsfreie Messung durchführen zu können, ist das PTFE im Bereich des Meßpunktes verjüngt (Ø 6 mm).
Anschlußkupplung: Typ Lemo, Größe 1, 4-polig. Der Clou: Die Lemo-Kupplung sitzt direkt auf dem Thermofühlerkörper. Dabei wird das Kabel direkt auf dem Fühler angeschlossen und muss beim Fühlertausch nicht mühsam aus dem Kabelschacht hervorgeholt werden.

Ø 8 mm
Länge 470 mm
Nutzlänge 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermofühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 265,02*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 245,28*
€ 297,81*
Frei Haus
ab € 246,61*
€ 301,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 194,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.