Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter mit kurzem Stiel Ø 150 mm Höhe 250 mm Duran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter mit kurzem Stiel Ø 150 mm Höhe 250 mm Duran
Trichter mit kurzem Stiel Ø 150 mm Höhe 250 mm Duran
Artikel-Nr.:
     163-9251157
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213515708
EAN/GTIN:
     4032051008946
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Trichter, DURAN®
DIN ISO 4798. Mit kurzem Stiel. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.

Ø Trichter 150 mm
Höhe 265 mm
Ø Stiel 16 mm
Länge Stiel 150 mm
Min. Ø Filter 240 mm
Max. Ø Filter 270 mm
Ø Filter 240 ... 270 mm
Farbe transparent
Material Boro 3.3
Norm DIN ISO 4798
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 15cm, kunststofftrichter duran, spezialtrichter, Trichter,Filter, Analysen,Trichter, Trichter,Glas, bürettentrichter, hirschtrichter, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 12,95*
ab € 28,58*
€ 38,66*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 24,33*
€ 40,29*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 42,79*
€ 8,50*
ab € 36,91*
€ 68,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.