Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Trichter, mit kurzem Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213515708
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213515708
EAN/GTIN:
     4032051008946
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
DURAN® Funnel, short stem, Ø 150 mm Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit kurzem Stiel Aufgrund seiner Form gut für Flüssig-Fest-Filtration unter Verwedung eines Filterpapieres anwendbar Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Umfüllen und Filtrieren von Substanzen, Das Verschütten von Substanzen wird vermieden, Filtrieren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,040543m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Stiel Länge:
150 mm
Stieldurchmesser:
16 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Randdurchmesser:
150 mm
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,27 kg
Nettogewicht:
0,21 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: glastrichter duran, spezialtrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 12,95*
ab € 28,43*
€ 38,27*
€ 14,90*
ab € 24,34*
€ 39,73*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 41,82*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 36,72*
€ 67,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.