Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 1 L PMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 1 L PMP
Meßzylinder 1 L PMP
Artikel-Nr.:
     163-9274927
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3663-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 1000 ml
messzylinder
Messzylinder Nalgeneä, PMP
Mit blauem PP-Fuß. Auf "EX" bei 20°C justiert.

Nennvolumen 1000 ml
Teilung 10,0 ml
Toleranz 6.0 ml
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit 135 °C
Material PMP
Weitere Suchbegriffe: messzylinder pmp, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
6
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 44,86*
6
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 47,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 600 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 269,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.