Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßkolben 250 ml PFA Klasse A mit Schraubkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßkolben 250 ml PFA Klasse A mit Schraubkappe
Meßkolben 250 ml PFA Klasse A mit Schraubkappe
Artikel-Nr.:
     163-9276923
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     107497
EAN/GTIN:
     4250026831959
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben 250ml schraubversc...
messkolben 250 ml
Messkolben, PFA, Klasse A, mit Schraubkappe
Hochtransparent. Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042.
Die Schraubkappe aus PFA schützt gegen Kontaminationen.
Hervorragende chemische Resistenz, kann mit starken Oxidationsmitteln, hochkonzentrierten Säuren und Laugen, Kohlenwasserstoffen und Ketonen verwendet werden.
Mit gelaserter Lotnummer und Chargenzertifikat. Thermische Belastungen bis 121 °C.
(Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze.
Um die Ringmarke zu schonen wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

Die Vorteile des PFA
-Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen
-Keine Memory-Effekte
-Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen
-Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C
-Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien
-Gute Transparenz und Formstabilität - daher auch für Volumenmessgeräte geeignet
-Leicht zu reinigen
-Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

Nennvolumen 250 ml
Toleranz 0,15 ± ml
Höhe 235 mm
Gewinde GL 25
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C
Temperaturbeständigkeit -200 ... 260 °C
Norm DIN EN ISO 1042
Material PFA
Verschlussart Schraubverschluss
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: messkolben, Kolben,Mess, Mess,Kolben, PFA, PFA,Messkolben, Spurenanalytik, Gewindekappen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, VOLUMETRIC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 166,73*
€ 190,12*
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 142,32*
€ 201,06*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 189,305*
€ 239,385*
2
Frei Haus
ab € 230,16*
€ 262,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.