Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, PFA, Klasse A mit Schraubkappe, PFA, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-107497
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     107497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben 250ml schraubversc...
messkolben 250 ml
Messkolben, PFA, Klasse A mit Schraubkappe, PFA, 250 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,111 kg
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Genauigkeitsklasse:
A

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 166,73*
€ 190,12*
1
Frei Haus
ab € 142,32*
€ 201,06*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 189,305*
€ 239,385*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 230,16*
€ 262,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 524,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.