Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Xplorer® variabel | Volumen: 500 ... 10000 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Xplorer® variabel | Volumen: 500 ... 10000 µl
Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Xplorer® variabel | Volumen: 500 ... 10000 µl
Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Xplorer® variabel | Volumen: 500 ... 10000 µl
Artikel-Nr.:
     163-9283245
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4861000066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
elektronische Mikroliterpipette
eppendorf einkanalpipette elektroni...
Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Xplorer®, variabel
Die neue elektronische Pipette Eppendorf Xplorer® setzt neue Standards in puncto Einfachheit, Präzision und Reproduzierbarkeit.
-Multifunktions-Wippe: "Up is up and down is down"ä Prinzip
-Wahlrad: alle Funktionen auf einen Blick sichtbar und anwählbar
-Innovativer Abwerfer: Pipette fährt nach Spitzenabwurf automatisch in die Nullposition
-Schnellverschluss: Unterteil leicht abzunehmen und zu warten
-Verfederter Spitzenkonus: Optimale Dichtigkeit bei minimaler Aufsteckkraft
-Volumen und Geschwindigkeit können exakt und reproduzierbar eingestellt werden
-Anpassung auf individuelle Umgebung beispielsweise durch die Justage auf eine besondere Flüssigkeitsdichte oder eine andere geografische Höhe
-Kanalanzeige: Verwenden Sie die Pipette in der gleichen Ausrichtung, die ganze Zeit
-Entfernen Sie einzelne Kanäle: Gewinnen Sie Flexibilität und Sicherheit
-Inkl. Ladeadapter 230V/50Hz. Die Pipette kann direkt mit dem Adapter aufgeladen werden. Der Ladeadapter kann ebenfalls mit dem optionalen Ladeständer (Bestell. Nr. 9.283 254) verwendet werden, wodurch die Pipette beim Aufladen sicher abgestellt wird.

Volumen 500 ... 10000 µl
Min. Volumen 500,0 µl
Max. Volumen 10000,0 µl
Teilung 10,000 µl
Richtigkeit 0,6 ± R%
Farbcodierung türkis
Anzahl Kanäle 1
Weitere Suchbegriffe: einkanalpipette elektronisch, Einkanal-Pipetten, Pipette,Einkanal, Pipetten,Einkanal, Kolbenhubpipetten, P:Einkanalpipette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 645,30*
€ 731,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 682,41*
€ 770,20*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,20*
€ 916,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,62*
€ 914,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,91*
€ 884,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,83*
€ 861,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,41*
€ 812,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 682,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
0030000765
ab € 49,09*
Zubehör
Eppendorf
0030000781
ab € 70,15*
Zubehör
Eppendorf
4880602000
ab € 46,39*
Zubehör
Eppendorf
0030058607
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.