Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Cooler Starterset je 1 Kühlakku O°C pink und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCR-Cooler Starterset je 1 Kühlakku O°C pink und
PCR-Cooler Starterset je 1 Kühlakku O°C pink und
Artikel-Nr.:
     163-9283576
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3881000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCR-Gefäße
PCR-Reaktionsgefäße
PCR-Tube
PCR-Tubes
Kühlblock PCR-Cooler
Der PCR-Cooler als Thermometer: oberhalb +7 °C in rosa oder hellblau Färbung, eiskalt in lila oder dunkelblau Färbung. Der neue Eppendorf PCR-Cooler kühlt empfindliche Proben zuverlässig mehr als eine Stunde lang bei 0 °C*, danach zeigt ein Farbwechsel an, wenn +7 °C überschritten werden. Besser als ein Eisbad, einfach, platzsparend und natürlich kontaminationssicher unterstützt der PCR-Cooler so die perfekte Vorbereitung für Ihre PCR-Reaktionen. Die individuelle Temperatur von Einzelgefäßen können Sie an der Färbung der jeweiligen Aufnahmebohrung ablesen. Und das Einfrieren der Proben wird durch die speziell entwickelte Konuskontur verhindert.
Eppendorf PCR-Cooler: Das Kühlaggregat im universellen 96er Format für 0,2 ml und 0,5 ml PCR-Gefäße, für Gefäßstreifen, Platten und für Einzelgefäße. Wenn Sie über eine kompakte, innovative Lösung für den Schutz, den Transport und die Lagerung von empfindlichen Proben und natürlich für das sichere Abstoppen von Reaktionen nachdenken, kommen Sie einfach nicht am Eppendorf PCR-Cooler vorbei.

Anwendungshinweis:
Durch Wechsel seiner Färbung von violett nach pink oder dunkelblau nach hellblau zeigt der PCR-Cooler dabei an, wann der obere Temperaturwert +7 °C überschritten wird. Entscheidend für die Kühlung der Proben ist dabei der Farbwert in den Vertiefungen des PCR-Coolers.

Beschreibung PCR-Cooler 0,2 ml Starter-Set (1 x pink, 1 x blau)
... > Lager 163 > Genomics > PCR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 12,95*
ab € 96,00*
€ 113,46*
Lager 163
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 137,61*
€ 8,50*
ab € 130,90*
€ 152,51*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 117,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.