| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3881000015 Herst.-Nr.: 3881000015 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PCR-Cooler 0,2 mL, Starter-Set, 1 rosa, 1 blau - Handlingsystem für den Ansatz, den Schutz, den Transport und die Lagerung von empfindlichen Proben – mehr Sicherheit für Ihre Proben - Klar verständliche Temperaturanzeige: Der PCR-Cooler ändert seine Farbe, wenn die Temperatur 7 °C übersteigt - Für PCR-Gefäße wie Reaktionsgefäße, Gefäßstreifen oder Platten für Flexibilität bei der Gefäßauswahl - Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das Kontaminationsrisiko für die Proben - Kühlt eine ganze 96-Well-PCR-Platte mehr als eine Stunde lang bei 0 °C (bei zweistündiger Vorkühlung bei -20 °C) zum Schutz Ihrer Proben Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Produkttyp: | PCR-Cooler | Verpackungsvolumen: | 0,003 m³ | Verpackungshöhe: | 0,13 m | Verpackungsbreite: | 0,15 m | Verpackungstiefe: | 0,13 m | Ursprungsregion: | Hamburg | Nettogewicht: | 0,410 kg | Bruttogewicht: | 0,455 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR-Kühlbox Akku, PCRKuehlbox Akku, Kühlbox Cryoröhrchen, Kühlbox PCR, Kühlbox Reaktionsgefäße, Kühlständer für Reaktionsgefäße, PCR Kühlbox, PCR-Cooler, PCR-Gefäß-Kühlbox, Reaktionsgefäß-Kühlbox, Tischkühlbox, pcr-gefäße eppendorf, kühlbox cryoröhrchen, Eisbad |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 96,62* | € 113,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,90* | € 137,28* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 131,25* | € 151,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 131,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|