Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipette® M4 basic Austauschgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipette® M4 basic Austauschgerät
Multipette® M4 basic Austauschgerät
Artikel-Nr.:
     163-9283682
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4982000411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Karusselständer
Pipettenkarussell
Handdispenser Multipette® M4, Austauschgerät
Die Volumenabgabe erfolgt beim Multipette®/Combitip-System nach dem Prinzip der Direktverdrängung. Die Flüssigkeit wird ohne Luftpolster direkt abgeben. Dies stellt sicher, dass ungeachtet der Dichte und Viskosität der Flüssigkeit, immer das richtige Volumen dispensiert wird.


-Leicht und ergonomisch geformt
-Stressfreies Arbeiten durch integrierten Schrittzähler: Trotz Unterbrechung oder Ablenkung, kann der Dispensiervorgang fehlerfrei fortgesetzt werden
-Zentraler Combitip-Abwurf: Völlig entleerter Combitip wird in Einhandbedienung bequem über den Bedienhebel abgeworfen
-Schrittzähler: Zeigt die Zahl bereits durchgeführter Dispensierschritte an
-Verwendung nur mit Eppendorf Combitips advanced möglich
-Combitip-Sensor: Automatische Combitip-Erkennung und Volumenanzeige


Anwendung

-Wiederholte Dispensiervorgänge bei langen Serien, z.B. beim Befüllen von Platten oder beim aliquotieren
-Kontaminationsfreies Dispensieren von giftigen, radioaktiven und anderen gefährlichen Flüssigkeiten
-Präzises Dispensieren von viskosen Lösungen (z.B. Glycerin) oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck (z.B. Ethanol)
Lieferumfang:
Handdispenser, 1 x Halter

Volumen 1 ... 10.000 µl
Min. Volumen 1 µl
Max. Volumen 10000 µl
Mit digitalem Betrieb Ja
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 3 V
Weitere Suchbegriffe: Handdispenser, Repetierpipette, handdispenser eppendorf, handdispenser, Dispenser,Pipetten, Hand,Dispenser, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 12,95*
ab € 213,63*
€ 244,08*
Lager 163
Frei Haus
ab € 262,53*
€ 298,61*
Frei Haus
ab € 267,30*
€ 305,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
0030089723
€ 15,36*
Zubehör
Eppendorf
0030089715
€ 15,40*
Zubehör
Eppendorf
0030089405
€ 1,05*
Zubehör
Eppendorf
0030089413
€ 1,06*
Zubehör
Eppendorf
0030089421
€ 1,05*
Zubehör
Eppendorf
0030089430
€ 1,05*
Zubehör
Eppendorf
0030089464
€ 1,05*
Zubehör
Eppendorf
0030089448
€ 1,06*
Zubehör
Eppendorf
0030089472
€ 1,232*
Zubehör
Eppendorf
0030089456
€ 1,05*
Zubehör
Eppendorf
0030089480
€ 1,336*
Zubehör
Eppendorf
0030089936
€ 1,77091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.