Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensette® S Analog mit Rückdosierventil 5-50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispensette® S Analog mit Rückdosierventil 5-50 ml
Dispensette® S Analog mit Rückdosierventil 5-50 ml
Artikel-Nr.:
     163-9284391
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4600161
EAN/GTIN:
     4033378482532
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Analog
Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.


-Analoge Volumenanzeige
-Schnell einstellbares Dosiervolumen
-Sichere Volumenfixierung durch innenliegende Zahnleiste
-Einfaches Justieren mit Justierschlüssel
-Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe
-Ansaugventil mit Olive
-Autoklavierbar bei 121 °C


Lieferumfang:
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Flaschenadapter
Farbcode rot, zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z.B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln.

Min. Dosiervolumen 5,0 ml
Max. Dosiervolumen 50 ml
Dosiervolumen 5 ... 50 ml
Teilung 1,000 ml
Richtigkeit 0.5 ± R%
Gewinde GL 45
Mit Rückdosierventil Ja
Autoklavierbar Ja
Länge Ansaugrohr 330 mm
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, BRAND, Flaschen,Dispenser, BRAND, Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® Fix, Kunststoffflaschen 350 ml, dispinsette, dispener, Polyprropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 450,70*
€ 502,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 415,46*
€ 515,34*
Lager 163
Frei Haus
ab € 473,35*
€ 529,35*
Frei Haus
ab € 493,04*
€ 551,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,35*
€ 629,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,07*
€ 627,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,47*
€ 608,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,35*
€ 563,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 473,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.