Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensette® S, Analog, DE-M 5 - 50 ml, mit Rückdosierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4600161
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4600161
EAN/GTIN:
     4033378482532
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispensette® S, Analog, DE-M, 5 ml - 50 ml, mit Rückdosierventil
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Reg. Markenzeichen:
Dispensette® ®
Nennvolumen:
0,05 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,87 kg
Nettogewicht:
0,656 kg
Verpackungsvolumen:
0,0052326 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungstiefe:
0,204 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flaschenaufsatzdispenser 5-50ml, dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 452,12*
€ 507,74*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 417,01*
€ 520,50*
Frei Haus
ab € 472,52*
€ 534,65*
Lager 340
Frei Haus
ab € 496,69*
€ 557,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,17*
€ 663,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,02*
€ 659,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,65*
€ 624,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,69*
€ 591,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 496,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.