| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9303125 Herst.-Nr.: 159600 EAN/GTIN: 4033378285867 |
| |
|
| | |
| Wasserstrahlpumpe, PP Mit konstantem Enddruck, hohem Saugvermögen und sehr niedrigem Wasserverbrauch. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten an das Wasserleitungsnetz durch mitgelieferte Adapter sowie zusätzlich lieferbare Reduzierstücke. Dauergebrauchstemperatur bis max. 80°C. Hohe Chemikalienbeständigkeit, da die zu fördernden Medien nur mit PP, FKM und PTFE in Berührung kommen. Erhöhte Betriebssicherheit durch eingebautes Rückschlagventil. Länge ca. 210 mm.
Lieferumfang: Wasserstrahlpumpe einschließlich Wasseranschluss (Überwurfmutter R 3/4", Reduzierstück R 1/2" und Schlauchanschluss (Olive) mit Ø außen 10 bis 12 mm), Vakuumanschluss (Olive mit Ø außen 6 bis 9 mm, abschraubbar mit Schraubkappe GL 14)
Wasserverbrauch 220 l/h Enddruck 16 mbar Max. Temperatur 80 °C Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser,Strahlpumpen, Pumpe,Wasserstrahl, Pumpen,Wasserstrahl, Gewindekappen, schlauchreduzierer, P:Reduzieroliven, vakoum |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 34,51* | € 43,78* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 28,63* | € 44,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,27* | € 56,19* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,29* | € 56,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|