Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchflasche Ex nach DIN 51750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchflasche Ex nach DIN 51750
Tauchflasche Ex nach DIN 51750
Artikel-Nr.:
     163-9303937
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5365-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Tauchbombe
Tauchflasche Ex, für brennbare Flüssigkeiten
Probennahme von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC. Aus nicht funkenziehendem Messing hergestellt, vernickelt.


-Abschraubbarer Flaschenkopf
-Mit Tragegriff
-Hohes Gewicht für schnelle Absenkung
-Ohne Senkseil


Funktion: 1. Flasche in Flüssigkeit absenken. 2. Am Zielpunkt Seil ziehen und Stopfen öffnen. 3. Probe fließt zu. 4. Flasche zurückziehen und Probe entnehmen.
Elektrisch leitfähige Handseilspule und Senkseil oder Kette verwenden!

Nennvolumen 1000 ml
Ø 89 mm
Höhe 443 mm
Abmessungen (ØxH) 89 x 443 mm
Gewicht 3300 g
Material Messing
Ex geschützt Ja
Weitere Suchbegriffe: Tauchflasche, Tauchgefäß, tauchgefäß bürkle, Tauch,Probennehmer, Proben,Nehmer, Tauch,Gefäße, Tauch,Flaschen, Tauch,Bomben, silikonschwammstopfe, Kunststoffflaschen 350 ml, strofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 447,22*
€ 504,78*
Lager 163
Frei Haus
ab € 468,37*
€ 528,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,19*
€ 533,53*
Frei Haus
ab € 521,52*
€ 586,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,15*
€ 628,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,18*
€ 594,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,44*
€ 578,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,37*
€ 557,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.