Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchflasche nach DIN 51750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchflasche nach DIN 51750
Tauchflasche nach DIN 51750
Artikel-Nr.:
     163-9303938
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5365-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Tauchbombe
Tauchflaschen, Glas
Für Klärwerke, Schlamm- und Wasserproben. Gestell Messing vernickelt, Flasche aus Glas.


-Mit Easy-Click für schnellen Flaschenwechsel
-Mit Bügel
-Hohes Gewicht für schnelle Absenkung
-Ohne Senkseil


Funktion: 1. Flasche in Flüssigkeit absenken. 2. Am Zielpunkt Stopfen mit Kette öffnen. 3. Probe fließt zu. 4. Flasche zurückziehen und Probe entnehmen.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 148 mm
Höhe 330 mm
Abmessungen (ØxH) 148 x 330 mm
Gewicht 3200 g
Material Messing
Ex geschützt Ja
Weitere Suchbegriffe: Tauchflasche, Tauchgefäß, bürkle tauchbombe 1000 ml, tauchbombe 1000 ml, tauchbombe bürkle, Tauch,Probennehmer, Proben,Nehmer, Tauch,Gefäße, Tauch,Flaschen, Tauch,Bomben, silikonschwammstopfe, Kunststoffflaschen 350 ml, strofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 437,41*
€ 498,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,17*
€ 528,34*
Lager 163
Frei Haus
ab € 480,63*
€ 604,43*
Frei Haus
ab € 514,23*
€ 608,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,43*
€ 719,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,45*
€ 708,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,45*
€ 685,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,49*
€ 601,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 480,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.