Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchflasche Glas, 1000 ml, HxØ 330x148 mm, 3,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53654000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5365-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Tauchbombe
Tauchflasche mit Glasbehälter zur Probenahme in Klärwerken, für Schlamm- und Wasserproben. Zur Prüfung von Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen gemäß Explosionsgruppen IIA und IIB. Komplett aus nicht funkenziehenden Werkstoffen hergestellt. Tauchgestell aus Messing, vernickelt, Easy-Click-Verschluss aus elektrisch leitfähigem Polyamid. Tauchbehälter werden in den verschiedensten Bereichen zum Sammeln von Flüssigkeiten zur Probenahme eingesetzt. Bürkle produziert das mit Abstand umfangreichste Sortiment an Tauchbehältern, sozusagen für jede Anwendung das richtige Produkt. Bürkle bietet Tauchflaschen und Tauchbomben für Sedimente, für den Umweltbereich, für chemisch aggressive Produkte, für die Petrochemie, für den Ex-Schutz-Bereich u.v.m. Die Tauchflaschen für den Ex-Schutz-Bereich sind aus Messing vernickelt hergestellt, somit oxidieren sie nicht. Tauchbehälter können für Zielpunktproben, Allschichtproben und Bodenproben verwendet werden. Tauchbehälter sind schwer. Zum Absenken bedarf es spezieller Handseilspulen mit großen Wickeldurchmessern. Andere Seilspulen belasten die Handgelenke der Anwender stark und können zu Gesundheitsschäden führen. Senkseile und Senkketten in verschiedensten Materialien sowie Handseilspulen, auch für den Ex-Bereich sind als Zubehör erhältlich. Mit Easy-Click, dem sicheren und praktischen Verschluss für raschen Flaschenwechsel Hohes Gewicht (3,2 kg) für schnellere Absenkung Flasche aus Klarglas, 1000 ml Inhalt Höhe mit Bügel 330 mm Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0 Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen. Bei der Probenahme von brennbaren, leicht entzündlichen Flüssigkeiten müssen die Ex-Schutz-Richtlinien beachtet werden. Es dürfen dann nur elektrisch leitfähige Senkseile aus nicht funkenziehenden Werkstoffen und elektrisch leitfähige Handseilspulen (mit Erdungsanschluss) eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,23 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tauchflasche, Tauchgefäß, bürkle tauchbombe 1000 ml, tauchbombe 1000 ml, tauchbombe bürkle, Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 424,90*
€ 481,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,62*
€ 522,87*
Frei Haus
ab € 482,07*
€ 598,21*
Lager 340
Frei Haus
ab € 514,35*
€ 602,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,04*
€ 716,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,67*
€ 700,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,11*
€ 672,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,51*
€ 649,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,81*
€ 635,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,35*
€ 612,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 514,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.