Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglaszange aus 18/10 Stahl Länge 330 mm Spannbereich: 60-150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglaszange aus 18/10 Stahl Länge 330 mm Spannbereich: 60-150 mm
Becherglaszange aus 18/10 Stahl Länge 330 mm Spannbereich: 60-150 mm
Artikel-Nr.:
     163-9310016
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas-Haltezange
Becherglashaltezange
Becherglaszange
Becherzange
Becherglaszangen, 18/10-Stahl
Elektrolytisch poliert. Spitze mit Keramik isoliert.

Min. Spannweite 60 mm
Max. Spannweite 100 mm
Spannbereich 60 ... 100 mm
Länge 300 mm
Material Edelstahl 1.4301
Material Beschichtung Keramik
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Tiegelzange, bochem tiegelzange 18/10, tiegelzange, bochem tiegelzange, Becher,Glaszangen, Zange,Becherglas, Zangen,Becherglas, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13,96*
€ 21,24*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,85*
€ 22,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.