Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenzange 230 mm lang 18/8 Stahl Spitze mit Polyamid überzogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenzange 230 mm lang 18/8 Stahl Spitze mit Polyamid überzogen
Kolbenzange 230 mm lang 18/8 Stahl Spitze mit Polyamid überzogen
6.076 424
Artikel-Nr.:
     163-9310025
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     2250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben-Haltezange
Kolbenhaltezange
Kolbenzange
Tiegelzange
Kolbenzange, 18/10 Stahl
Elektrolytisch poliert. Spitze polyamidüberzogen.

Min. Spannweite 15 mm
Max. Spannweite 60 mm
Spannbereich 15 ... 60 mm
Länge 230 mm
Material Edelstahl 1.4301
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: bochem instrumente tiegelzange 18/8, erlenmeyerkolben haltezange, kolbenzange bochem, Kolben,Zangen, Zange,Kolben, Zangen,Kolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 12,95*
ab € 14,30*
€ 21,21*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 13,61*
€ 22,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.