Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbodengläser 70x10mmmit glattem Rand AR-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbodengläser 70x10mmmit glattem Rand AR-Glas
Rundbodengläser 70x10mmmit glattem Rand AR-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9400007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10x100
reagenzglas
reagenzglas 7 cm
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Starkwandig. Mit glattem Rand und rundem Boden.

Ø 10,0 mm
Länge 70 mm
Abmessungen (ØxL) 10 x 70 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.