DURAN® Reagenzglas, Bördelrand, 2 ml, 8 x 70 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im...
Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 8,0 mm Länge 70 mm Abmessungen (ØxL) 8 x 70 m...
Reagenzgläser, AR-Glas® Runder Boden, glatter Rand, starkwandig. Ø 10,0 mm Länge 70 mm Abmessungen (ØxL) 10 x 70 mm Mit Bördelrand Nein Wandstärke 0.9 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP. Ø 8,0 mm Länge 70 mm Abmessungen (ØxL) 8 x 70 mm Mit Bördelrand...
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Best...
Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 70 x10-11 Nr. 42775009 Durham-Reagenzglas - Durham tube - Tube Durham Nr. 42775024 Kahn-Glas, Coombs-Test-Röhrchen - Kahn tube, Coombs test tub...