Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbodengläser 130x14mmm. glattem Rand AR-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbodengläser 130x14mmm. glattem Rand AR-Glas
Rundbodengläser 130x14mmm. glattem Rand AR-Glas
Artikel-Nr.:
     163-9400030
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9400030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 14x130
reagenzglas
llg reagenzgläser
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 14,0 mm
Länge 130 mm
Abmessungen (ØxL) 14 x 130 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 ... 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.