Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryobox groß PC für 5ml Röhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryobox groß PC für 5ml Röhrchen
Kryobox groß PC für 5ml Röhrchen
Artikel-Nr.:
     163-9400948
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5027-0909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox 81 plätze
cryobox
Kryoboxen, CryoBoxesä, PC
Stabile Ausführung, autoklavierbar. Mit Gittereinsatz für Kryoröhrchen und ähnliche Röhrchen bis Ø 13,5 mm (außer Typ 5026: bis Ø 12,5 mm). Temperaturbeständig von -196 °C bis 121 °C. Mit Gittercodierungen auf dem Deckel zur sicheren Identifizierung jeder Probe.

Typ 5027
Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Anzahl Stellplätze 81
Für Ø Röhrchen 13,5 mm
Für Röhrchen 5,0 ml
Farbe weiß
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Höhe 95 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -196 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Weitere Suchbegriffe: cryobox weiss, Kryo,Boxen, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 20,00*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 13,36*
€ 24,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.