Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50270909
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5027-0909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox 81 plätze
cryobox
Kryoboxen Beschreibung: Polycarbonat, 133 x 133 x 95 mm Bauweise/Design: Nalgene Kryobox aus Polycarbonat Form: Quadratisch Typ: Kryobox Aufnahmevermögen: 81 (5 ml-Fläschchen) Menge: 4/Packung, 24/Karton Röhrchen-Array: 9 x 9 Abmessungen (L x B x H): 5,25 x 5,25 x 3,75 in. (133 x 133 x 95 mm) Länge (angloamerikanisch): 5,25 in. Breite (angloamerikanisch): 5,25 in. Höhe (angloamerikanisch): 3,75 in. Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
6,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,055 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: cryobox weiss, Kryo Lagerbox
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
24
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 20,00*
1
€ 18,90*
ab € 13,36*
€ 24,56*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,63* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.