Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlgestell f. Cryoboxen 9 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlgestell f. Cryoboxen 9 Etagen
Edelstahlgestell f. Cryoboxen 9 Etagen
Artikel-Nr.:
     163-9400954
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5036-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefriertruhen Nalgeneä Typ 5036
Edelstahl. Mit Sicherung gegen Herausfallen der Boxen.

Anzahl Fächer 9
Höhe Box 52 mm
Breite 140 mm
Tiefe 143 mm
Höhe 502 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 143 x 502 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 309,77*
4
Frei Haus
ab € 328,61*
€ 372,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 197,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.