Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CryoBox™ Tiefkühlgestelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50360009
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5036-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
CryoBox™ Tiefkühlgestelle Abmessungen (L x B x H): 14,3 x 14 x 50,2 cm (5,625 x 5,5 x 19,75 in.) Aufnahmevermögen: 9 CryoBoxes/Gestell Menge: 4/Karton Bauweise/Design: Vertikal Typ: Kryoboxengestell, vertikal Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,040 kg
Verpackungsvolumen:
0,034 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 311,08*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 326,71*
€ 374,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,76*
€ 424,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 326,71* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.496,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.