Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Entsorgungsbeutel 300 x 200 mm aus PPStk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbeutel 300 x 200 mm aus PPStk.
Entsorgungsbeutel 300 x 200 mm aus PPStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404020
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Entsorgungsbeutel, PP, autoklavierbar bis 121 °C
Zur Beseitigung kontaminierter Laborartikel. Folienstärke ca. 50 µm, mit extra breiter Bodennaht. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

Nennvolumen 1,5 l
Breite 200 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 200 x 300 mm
Dicke 50 µm
Farbe klar
Material PP
Autoklavierbar Ja
Verpackung 1 x Spenderkarton à 100
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, entsorgungsbeutel pp, autoklavierbeutel, Entsorgungs,Beutel, Beutel,Entsorgungs, Autoklavier,Abfallbeutel, Beutel,Autoklavierbar, Abfall,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,159*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.