Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen Arctic Squares® PC Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kryoboxen Arctic Squares® PC Set
Kryoboxen Arctic Squares® PC Set
Artikel-Nr.:
     163-9405913
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS23381B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoboxen Arctic Squares®, PC, Set
Zur sicheren Aufbewahrung von Röhrchen bei -196 bis 121 °C. Für mehrfache Verwendung in mechanischen Gefriergeräten und mit Flüssigstickstoff. Kennzeichnungen an der Box ermöglichen die einfache Sortierung, Erkennung und Entnahme der Röhrchen. Der hinten höhere Sockel und der kontrastreiche aufgedruckte Index auf dem durchsichtigen Deckel erlauben eine schnelle Orientierung. Der mit Scharnieren versehene Deckel erlaubt die einhändige Entnahme von Proben. Eine integrierte Sperre verhindert, dass der Deckel sich zu weit öffnet, wenn der Kasten am Deckel hochgehoben wird, wodurch versehentliches Verschütten vermieden wird. Alle Kästen sind mit Belüftungs- und Abflussöffnungen versehen. Stapelbar. Autoklavierbar.

Das Set beinhaltet die Farben rot, blau, grün und violett.

Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Anzahl Stellplätze 81
Für Röhrchen 2,0 ml
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Höhe 53 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -196 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 68,43*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 56,19*
€ 71,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,72*
€ 85,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,03*
€ 77,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,42*
€ 76,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,0475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.