|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-9406118 Herst.-Nr.: 759150 EAN/GTIN: 4033378397225 |
| |
|
|  |  |
 | UV-Kunststoffküvetten, halbmikro Für Untersuchungen in der Wasseranalytik, Chemie und im Life Science Bereich.
-Verwendbar mit den meisten polaren Lösungsmitteln, sowie Säuren und Laugen -Stark reduzierte Kontaminationsgefahr -Nestnummern-sortiert
Wellenlänge 230 ... 900 nm Schichtdicke 10 mm Min. Volumen 1,5 ml Max. Volumen 3 ml Volumen 1,5 ... 3,0 ml Breite außen 12,5 mm Tiefe außen 12,5 mm Höhe außen 45 mm Abmessung außen (BxTxH) 12,5 x 12,5 x 45 mm Art Küvette Semi-Mikro |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Quarzküvette, Halb-Mikro-Absorptionsküvette, Halbmikro-Absorptionsküvette, Halb-Mikroküvette, Halbmikro-Küvette, Semi-Mikroküvette, Halb-Mikro-Kunststoffküvette, Halbmikro-Kunststoffküvette, Kunststoffküvette, Makro-Kunststoffküvette, Microküvette, Mikroküvette, UV-Küvette, Makro-Küvetten, Küvetten,Makro, Küvetten,VIS-Bereich, Kuvette |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 100 |  | € 15,00* | ab € 0,3368* | € 0,4268* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,3295* | € 0,4649* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 100 |  | € 12,95* | ab € 0,3653* | € 0,4653* |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 9,00* | ab € 0,3716* | € 0,4716* |  |  |  | Lager 163 | |  | | 100 |  | € 14,90* | ab € 0,3501* | € 0,4872* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|