| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9409328 Herst.-Nr.: 0030108094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Protein LoBind Tubes, mit Schnappdeckel -Minimaler Verlust an Protein (unter 3 %, BSA 1 µg/ml) -Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon -Frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren (PCR clean) -Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, spezielle Polypropylensorte -Hohe Transparenz
Nennvolumen 0,5 ml Max. RZB 18000 x·g Verpackung 2 Beutel à 50 Verschlussart Schnappdeckel Autoklavierbar Ja RNase/DNase-frei Ja Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikro-Zentrifuge, Mikrozentrifuge, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, eppendorf reagiergefäß, reaktionsgefäße, mikrozentrifugenröhrchen 5ml, PCR,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, slicon, Tube, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 12,89* | € 18,91* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,64* | € 21,18* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 15,73* | € 22,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,05* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1573* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|