Übersicht | "Mikro-Zentrifuge"Überbegriffe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 169,48* pro Paket |
| |
|
|
ab € 265,98* pro Paket |
| |
Mikrozentrifuge 5427 R (IVD) ohne Rotor | Typ: 5427 R (2 Angebote) Mikrozentrifuge 5427 R (IVD), ohne Rotor Die gekühlte Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge wurde für molekularbiologische und Forschungsanwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt. -Gekühlt mit natü... |
|
ab € 6.192,54* pro Paket |
| |
|
|
ab € 9,19* pro 6 Stück |
| |
|
Thermo Electron LED 75003410 |
ab € 292,39* pro Paket |
| |
|
|
ab € 384,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 95,95* pro Paket |
| |
|
|
ab € 95,90* pro Paket |
| |
|
|
ab € 6.698,39* pro Paket |
| |
|
|
ab € 10,67* pro 6 Stück |
| |
AHN myLab® MC-01 Mikrozentrifuge, 6000 min-1 (1 Angebot) • Anwendung - Trennung von Partikeln aus Suspension oder Makromolekülen aus Lösungen • Kapazität - geschlossener Winkelrotor für 8 x 1,5 mL / 8 x 2,0 mL Mikrozentrifugenröhrchen • Maximale Geschwin... |
AHN Biotechnologie 7-000-01-0 |
ab € 209,54* pro Stück |
| |
Fresco™ 17 Mikrozentrifuge, gekühlt, 230 V (1 Angebot) Fresco™ 17 Mikrozentrifuge, gekühlt, 230 V Fassungsvermögen: 24 x 1,5/2 ml Max. Geschwindigkeit: 13.300 U/min Max. RZB: 17,000 xg Geräuschpegel: 50 dB(A) Temperaturbereich: -9 bis +40 °C Zertif... |
Thermo Fisher Scientific 75002420 |
ab € 5.374,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,09* pro 6 Stück |
| |
|
Thermo Electron LED 75003406 |
ab € 287,09* pro Paket |
| |
|
|
ab € 95,95* pro Paket |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Mikro-Zentrifuge | | ![](/p.gif) | Die Mikro-Zentrifuge ist in der Notfallmedizin unabdingbar
Wenn man davon ausgeht, dass zur Bestimmung des Hämatokritwertes (Prozentsatz der zellulären Elemente im Blut) eine Laborzentrifuge zehn Minuten benötigt, muss der Vorgang in der Notfallmedizin deutlich schneller erfolgen. Die geschieht nicht nur durch höhere Umdrehungszahlen, sondern auch durch die Verwendung kleinerer Probenmengen in Mikro-Zentrifugen.
Zur Funktionsweise einer Mikro-Zentrifuge
Zentrifugen nutzen die Massenträgheit der Partikel zur Stofftrennung, wobei je nach verwendetem Rotor nicht nur eine Trennung von außen nach innen, sondern auch von oben nach unten in den Zentrifugenbehältern möglich ist.
Die RPM
Die Geschwindigkeit der Mikro-Zentrifugen wird in rpm angegeben. Hierbei handelt es sich um eine Abkürzung für die Umdrehungsfrequenz, die die mechanischen Drehbewegungen, meist die Umdrehungen bezeichnet. Rpm bezieht sich auf „revolutions per minute“ oder als rps auf „revolutions per second“. Eine deutsche Abkürzung für rpm ist „UpM“, Umdrehungen pro Minute. Die erforderliche Beschleunigung ist von der Dichte der Stoffe abhängig. Je größer der Durchmesser eines Rotors, desto höhere Umdrehungsgeschwindigkeiten werden erreicht.
Geeignete Vorgänge
Mit Mikro-Zentrifugen kann man den Hämatokritwert des Blutes auswerten. Hierbei sind oft sechs Röhrchen je 1,5 ml im Einsatz. Es gibt zum Teil auch auswechselbare Rotoren für zwei Gefäße, in denen man PCR-Tests mittels PCR-Strips durchführen kann. PCR ist eine Abkürzung für „Polymerase Chain Reaktion“ und betrifft eine Methode zur Vervielfältigung von Erbsubstanz DNA in vitro. Hier genügen Geschwindigkeiten von 6.400 rpm. Bei höheren Geschwindigkeiten sind die Zentrifugen für mehrere verschieden Aufgaben programmierbar. Es gibt da oft ca. 50 Möglichkeiten, so dass man auch Blutplasma zur Untersuchung gewinnen kann. Solche Geräte haben meist dann auch mehrere Steckplätze für die Gläschen und im positiven Fall sogar eine Kühlung. Eine Unwuchterkennung sorgt dafür, dass die Zentrifuge bei ungleicher Beladung nicht anfängt zu tanzen.
Nützliches Zubehör
Mikro-Zentrifugen gibt es mit oder ohne Rotor zu kaufen, weshalb zum Teil oft ein passender Rotor mit anzuschaffen ist. Da Zentrifugenröhrchen wie Reagenzgläser einen gebogenen Boden besitzen, benötigt man zur Vorbereitung der Röhrchen ein entsprechendes Röhrchengestell.
|
|