| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9409342 Herst.-Nr.: 0030120205 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Safe-Lock Reaktionsgefäße, PP -ein kleiner Haken der patentierten Deckelverriegelung umgreift den Gefäßrand -autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.) -müheloses, einhändiges Öffnen und Schließen -aufgeraute Beschriftungsflächen -der Haken am Deckel verhindert ungewolltes Aufspringen (z.B. beim Temperieren) -höchste mechanische Stabilität für die Zentrifugation -Graduierung -Safe-Lock Reaktionsgefäße gibt es ebenfalls in Eppendorf Biopur® Qualität -Safe-Lock Reaktionsgefäße 0,5 ml und 1,5 ml sind bis 30.000 x g zentrifugierbar
Nennvolumen 2 ml Autoklavierbar Ja Farbe gelb Material PP Mit Graduierung Ja Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reaktionsgefäße 2 ml, reaktionsgefäße, reaktionsgefäß eppendorf, Reaktions,Gefäße, PP, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikroliter,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, Mikro,Zentrifugenröhrchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 75,90* | € 90,31* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 86,14* | € 102,06* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 92,54* | € 109,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09254* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|