| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030120205 Herst.-Nr.: 0030120205 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL, Eppendorf Quality™, gelb, 1.000 Tubes - Der Safe-Lock-Klappdeckel verhindert ungewolltes Aufspringen bei Inkubation und Lagerung - g-Safe®: Je nach Safe-Lock Tube-Variante (siehe Handbuch) wird eine außergewöhnlich hohe Zentrifugationsbeständigkeit für bis zu 30.000 × g erreicht. So werden Probenverluste durch Gefäßbruch vermieden und beim Arbeiten mit gefährlichen Proben ist für zusätzliche Sicherheit gesorgt - Herstellung ohne Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide – Stoffe, die Bioassays negativ beeinflussen können - g-Safe®: Die außergewöhnliche Zentrifugationsbeständigkeit von bis zu 25.000 × g verhindert Gefäßbruch. Das vermeidet Probenverluste und sorgt bei Arbeiten mit gefährlichen Proben zusätzlich für Sicherheit - Präzise Deckeldichtung für geringste Verdunstungsraten bei Langzeitlagerung - Großer Deckel und Außenseite mattiert für einfaches Beschriften\n- Verlässlich funktionsfähig zwischen -86 °C und 100 °C - Im geöffneten Zustand autoklavierbar (121 °C, 20 min) - Für geprüfte Reinheit chargenzertifiziert in den Qualitäten PCR clean, Eppendorf Forensic DNA Grade und Biopur® erhältlich - Erhältlich in den Varianten Eppendorf Protein und DNA LoBind für maximale Probenrückgewinnung und in der ambrafarbenen Variante für lichtempfindliche Proben Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Safe-Lock | Verpackungsvolumen: | 0,011 m³ | Verpackungshöhe: | 0,2 m | Verpackungsbreite: | 0,29 m | Verpackungstiefe: | 0,19 m | Nennvolumen: | 0,002 l | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | Gelb | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 1,177 kg | Bruttogewicht: | 1,307 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 75,85* | € 90,31* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 86,09* | € 101,86* | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 92,49* | € 109,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08609* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|