| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9411646 Herst.-Nr.: 826.0200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS Die Acura® manual XS Linie wurde gezielt für wissenschaftliche Forschungsbereiche entwickelt. Dank extrem sanfter Betätigungen sowie Reduktion in Länge und Gewicht, entsprechen die Eigenschaften der acht Modelle auch den Erwartungen der anspruchsvollsten Anwender. Eigenschaften: -Hervorragendes ergonomisches Profil -Kurzer, schmaler Schaft, passend für feine Mikroröhrchen -Verringertes Gewicht, geringer als bei anderen führenden Marken -Neues Dichtringkonzept garantiert sanfte Betätigungen -Regulierbarer Spitzenabwurf (Justipä) -Integriertes Kalibrierungssystem -Voll zusammengesetzt autoklavierbar -Sensible Klick-Stops für präzise und sanfte Volumeneinstellung -Frei rotierendes, farbkodiertes Druckknopfkäppchen von der Volumeneinstellung unabhängig -Grossflächiger, weich gepolsteter Spitzenabwurf, höchster Daumenkomfort -Anwenderfreundliche Fingerstütze im Rahmen der generellen Handergonomie -CE Markierung gemäß IVD 98/79 EG Richtlinien -Gewicht: 83 bis 88 g -Verbesserte Führung durch reduzierte Schaftlänge -Robustes Material, verlängerte Lebensdauer
Volumen 20 ... 200 µl Min. Volumen 20,0 µl Max. Volumen 200,0 µl Teilung 0,200 µl Richtigkeit 0,6 ± R% Autoklavierbar Ja Für Spitzen 200 µl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipette,Mikroliter, Socorex, Pipetten,Mikroliter, Socorex, Mikro,Pipetten, Mikroliterpipetten,Socorex |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,77* | € 290,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,89* | € 332,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 202,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|