Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für breite Großrollen mit Abfallsack 1 Stk. mit Abfallsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter für breite Großrollen mit Abfallsack 1 Stk. mit Abfallsack
Wandhalter für breite Großrollen mit Abfallsack 1 Stk. mit Abfallsack
9.413 047
Artikel-Nr.:
     163-9413047
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Spendersysteme
-Weißer Wischtuch Spender für Kleinrollen, 250 mm
-Wandhalter für Großrollen auch zum Aufstellen

Beschreibung Großrollen, 490 mm Breite
Farbe blau
Breite 515 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 328 mm
Material Metall
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 49,70*
€ 62,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 63,50*
€ 79,41*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 73,17*
€ 90,85*
1 Tag
29
€ 5,45*
ab € 73,08*
€ 90,94*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 91,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.