| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9414091 Herst.-Nr.: 98710.11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einwegoverall Chemikalienschutz uvex 5/6 comfort Aus PE - Spinnvlies - Laminat mit SMS Rückenpartie
-Farbe weiß/lime -Kombination eines sehr leichten PE - Laminats mit einer luftdurchlässigen SMS-Rückenpartie: Bietet dadurch ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren -Die eingefassten Nähte gewährleisten ein hohes Schutzniveau gegen Flüssigkeitsspritzer und Partikel -Gute Kompatibilität der Kapuze mit Schutzmasken -Optimierte Passform für hohen Tragekomfort -Eingefasste Nähte und Gummizüge in Kontrastfarbe für "sichtbare Sicherheit" -Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels z.B. bei Überkopfarbeiten -Silikonfrei -Reinraum geeignet (Klasse 8, ISO 14644-1) -Chemikalienschutz/PSA Kategorie III, EN ISO 13982-1(Typ 5), EN 13034(Typ 6), EN 1149-5
Konfektionsgröße L Material SMS Reinraumgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug weiß, regenoverall, einwegoverall kategorie 3, Schutz,Anzug, Schutz,Anzüge, Overall, Arbeits,Kleidung, slicon |
| | |
| |