| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9414325 Herst.-Nr.: 1656 130 21 2XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Labor Berufsmantel für Damen und Herren 1656 Robuster Labormantel aus 100 % Baumwolle bietet guten Schutz gegen Spritzer von Säuren und anderen Chemikalien.
-Kochfest, chlorecht -Reverskragen -verdeckte Druckknopfleiste -Langarm -1 Brusttasche -2 Seitentaschen -Rückennaht mit praktischen Gehschlitz
Konfektionsgröße XXL Länge 103 mm Farbe weiß Gewicht 205 g/m² Material Baumwolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel xxl damen, laborkittel bp, laborkittel, Berufsmantel,Herren, Berufsmäntel,Herren, Berufsmantel,Damen, Berufsmäntel,Damen, Damenlabormäntel, Herrenlabormäntel, Labor,Mäntel, Arbeits,Kittel, Mäntel, Labor, P:Laborkittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,27* | € 23,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,20* | € 23,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,27* | € 28,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 21,31* | € 29,12* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 24,49* | € 44,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|