Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heratherm Trockenschrank OMH750 750 Ltr. Umluft 230 V 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heratherm Trockenschrank OMH750 750 Ltr. Umluft 230 V 50/60 Hz
Heratherm Trockenschrank OMH750 750 Ltr. Umluft 230 V 50/60 Hz
Heratherm Trockenschrank OMH750 750 Ltr. Umluft 230 V 50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9534162
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     51029345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
labortrockenschrank
Trockenschränke Herathermä Advanced Protocol, mit Umluft
Die Thermo Scientificä Herathermä Advanced Protocol Reihe ist mit allen Funktionen der General Protocol Trockenschränke ausgestattet und besitzt darüber hinaus weitere Eigenschaften, die noch mehr Flexibilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bieten.


-Hochentwickelte Zeitschaltuhr erweitert die verfügbaren Automatisierungsoptionen: Ein- bzw. Ausschalten nach einer voreingestellten Zeit, regelmäßige wöchentliche Zeiteinstellung oder Steuerung auf Basis einer Echtzeit-Uhr mit 24-Stunden-Zählung
-Zuverlässige Temperaturgenauigkeit
-Außerordentlich geringer Energieverbrauch
-Einstellbare Lüfterdrehzahl für applikationsbezogene Luftströmung
-Programmierbare Steuerung für Temperaturrampen und Verweilzeiten (Speichern von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 Einzelschritten, elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl und Luftklappenstellung)
-Durchführung zum Einbringen von Sensoren für eine unabhängige Datenüberwachung
-Einfache Kalibrierroutine zur Sicherstellung der Temperaturgenauigkeit
-Turbo-Funktion zum schnellen Aufheizen

Typ OMH750
Nennvolumen 731 l
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 250 °C
Temperatur RT+10 ... 250 °C
Temperaturkonstanz ±0,3 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 39
Material Innenraum Edelstahl 1.4301
Breite außen 1261 mm
Tiefe außen 770 mm
Höhe außen 1545 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.261 x 770 x 1.545 mm
Breite innen 1060 mm
Tiefe innen 590 mm
Höhe innen 1335 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 1.060 x 590 x 1.335 mm
Gewicht 182 kg
Nennleistung 3000 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Trockenschrank,Thermo Scientifi, Trockenschränke,Thermo Scientif, Wärme,Schrank, Wärme,Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7.083,34*
€ 7.372,50*
Lager 163
Frei Haus
ab € 7.434,27*
€ 7.727,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.727,56*
€ 9.195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.679,29*
€ 9.138,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.498,34*
€ 8.923,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.434,27*
€ 8.846,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.