Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reine Werkbänke Heraguard™ ECO | Typ: ECO 1.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reine Werkbänke Heraguard™ ECO | Typ: ECO 1.8
Reine Werkbänke Heraguard™ ECO | Typ: ECO 1.8
Artikel-Nr.:
     163-9536495
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     51029704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Reine Werkbänke, Heraguardä ECO
Die Heraguardä ECO Werkbänke sind ideal für alle Anwendungen im Labor, bei denen der Produktschutz im Vordergrund steht. Dank ihrer Gleichstrommotoren verbrauchen Heraguard ECO Werkbänke deutlich weniger Energie und geben damit auch weniger Wärme in die Laborumgebung ab.

Heraguardä ECO Reine Werkbänke bieten:
-Produktschutz
-Validierbare Reinstluftbedingungen
-Hohe Anwenderfreundlichkeit
-Seitenscheiben aus gehärtetem Sicherheitsglas
-Verschiedene Baugrößen: Die Werkbänke sind mit einer Innenraumbreite von 900, 1200, 1500 oder 1800 mm und in zwei unterschiedlichen Arbeitshöhen erhältlich: Standardhöhe Innenraum-Arbeitsbereich: 650 mm. Erhöhter Arbeitsbereich: 950 mm
-Rundumsicht: Die Seitenfenster lassen mehr Licht in den Arbeitsbereich und tragen somit zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung bei.
-UV-Desinfektion (optional): Zur Desinfektion des Arbeitsbereichs kann ein UV-Strahler in die Decke des Arbeitsraums eingebaut werden.
-Transparente aufklappbare Windschutzscheibe (optional): Schützt den Anwender vor dem trockenen Luftstrom. Die Windschutzscheibe befindet sich unterhalb des Lampengehäuses und kann bei Bedarf heruntergeklappt werden.
-Anwenderfreundlicher SmartPortä: Saubere und sichere Durchführung für Vakuumschläuche und Kabel an der Seite der Werkbank erleichtert den Arbeitsablauf.
-Modulare Seitenscheiben: Die Seitenscheiben aus Sicherheitsglas verfügen über eine verschließbare Durchführung für Schläuche oder einen Medienhahn. Optional kann eine lackierte Stahlblechplatte mit drei Durchführungen eingesetzt werden.
-Vorfilter: Der Vorfilter auf der Ansaugseite kann schnell und kostengünstig komplett ohne Werkzeug von Hand gewechselt werden.
-Intuitives Bedienfeld: Zeigt Sicherheits- und Leistungsdaten an.
-Einfacher Austausch des HEPA-Filters: Der HEPA-Filter kann einfach und schnell von vorne getauscht werden. Das Gerät muss dafür weder zerlegt noch von der Wand abgerückt werden. Dies spart Zeit bei der Wartung.
-Auswahl unterschiedlicher Arbeitsflächen: Für unterschiedliche Anwendungen und individuelle Gestaltung des Arbeitsbereiches sind die Geräte standardmäßig mit einer weißen Melamin-Arbeitsfläche und optional mit einer Edelstahl-Arbeitsfläche erhältlich.
-Die maximale Belastung der Arbeitsfläche beträgt 30 kg.

Ohne Untergestelle. Bitte separat bestellen.

Typ ECO 1.8
Abmessungen außen (B x T x H) 1900 x 810 x 1170 mm
Innenraum (B x T x H) 1820 x 585 x 645 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, Mikrobiologische,Werkbank, Mikrobiologische,Werkbänke, P:Schlauch, vakoum, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.100,72*
€ 6.524,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.404,47*
€ 6.811,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.811,65*
€ 8.105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.750,76*
€ 8.033,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.522,94*
€ 7.762,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.426,99*
€ 7.648,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.404,47*
€ 7.621,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.404,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.