Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank IF110 +20...+80°C 108 Ltr. forcierte Umluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brutschrank IF110 +20...+80°C 108 Ltr. forcierte Umluft
Brutschrank IF110 +20...+80°C 108 Ltr. forcierte Umluft
Artikel-Nr.:
     163-9537980
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IF110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschränke IF
Brutschränke für die Forschung, Medizin, Pharmazie und Lebensmitteltechnologie. Ideal für alle Anwendungen mit Temperaturen bis 80 °C, speziell für das Bebrüten lebender Kulturen bei 37 °C. Dank der fein abgestimmten Regelungstechnik sind kritische Temperaturüberschwinger ausgeschlossen und Beschickungsgut wird besonders schonend erwärmt.


-Benutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept
-Präzises und homogenes Temperieren durch produktspezifisch abgestimmtes Heizkonzept
-Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
-Mit Innenglastür
-Forcierte Luftumwälzung
-Lüfterdrehzahl einstellbar


SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT mit einem Farbdisplay
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "SingleDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

Typ IF110
Nennvolumen 108 l
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur RT+10 ... 80 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 5
Material Einschübe Edelstahl
Breite außen 745 mm
Tiefe außen 584 mm
Höhe außen 864 mm
Abmessung außen (BxTxH) 745 x 584 x 864 mm
Breite innen 560 mm
Tiefe innen 400 mm
Höhe innen 480 mm
Abmessung innen (BxTxH) 560 x 400 x 480 mm
Gewicht 76,0 kg
Nennleistung 1400 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Trockenschrank,Memmert, Trockenschränke,Memmert, Brutschrank,Memmert, Brutschränke,Memmert, Universal,Brutschrank, Universal,Brutschränke, thermocult, wärmeincupator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.263,43*
€ 2.406,01*
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.267,57*
€ 2.406,03*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.356,30*
€ 2.510,84*
Frei Haus
ab € 2.944,11*
€ 3.123,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,84*
€ 2.987,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.496,32*
€ 2.970,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.425,98*
€ 2.886,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,26*
€ 2.838,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.356,30*
€ 2.804,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
IF110F4
ab € 190,29*
Sonstiges
Memmert
IF110F5
ab € 190,32*
Sonstiges
Memmert
IF110F6
ab € 191,34*
Sonstiges
Memmert
IF110F0
ab € 128,05*
Sonstiges
Memmert
IF110F1
ab € 128,25*
Sonstiges
Memmert
IF110F2
ab € 127,87*
Sonstiges
Memmert
IF110F3
ab € 128,18*
Sonstiges
Memmert
IF110F7
ab € 218,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.